Filtre pour masque réutilisable Honeywell 1788070, Type : Filtre | Classe : A2B2P3
Filtre A2B2P3 Plastique - conditionné en carton de 27 filtres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1788070
Rubix :0491-6035759
EAN :7312557880701

Documents
Détails articles : FILTRE 250 A2B2 P3 1788070 WILLSON
Corps de filtre résistant et léger pour un meilleur confort durant le port. Adapté pour une utilisation dans les zones Atex et/ou dans l’industrie nucléaire. Performances de filtration des gaz et particules au-delà des exigences de la norme CE pour une excellente et plus longue efficacité de filtration. Disponible en version économique (boite de 27 filtres). Normes EN143 et EN14387.
Points forts
Structure de cartouche spécifique pour une meilleure résistance respiratoire et plus de confort pour l’utilisateur. Design adapté afin de ne pas gêner le champs de vision. Stockage sûr entre chaque utilisation (opercule à poser).
Applications
Filtre pour demi-masques et masques complets.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | a2b2p3 |
| Matière | plastique |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,54 € HT
/ unité
25,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
