Filtre pour masque réutilisable 3M D3128, Type : Filtre | Classe : P2 R
Filtre à particules 3M™ Secure Click™ D7915
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :D3128
Rubix :2771-6290063
Fabricant :7100197480
EAN :0051131277977






Documents
Détails articles : FILTRE A PARTICULES 3M SECURE CLICK AVEC PROTECTION CONTRE
Les filtres à particules 3M™ Secure Click™ sont des filtres légers combinant protection et confort. Utilisés par paires, nos filtres à particules offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu'ils sont sur votre masque et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils s'installent rapidement et facilement en un seul clic et peuvent être utilisés avec le masque réutilisable 3M™ Secure Click™.
Les filtres à particules 3M™ série Secure Click™ sont certifiés CE pour les environnements contenant certaines particules pour une utilisation avec les masques 3M™ Secure Click™
Points forts
Nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitant la respiration;Protège contre les particules avec une protection contre les odeurs gênantes de gaz acides et de vapeurs organiques en option;Connexion simple et rapide. Il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic;À utiliser avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™;La conception inclinée permet un champ de vision et un confort améliorés;Protection dans des environnements industriels dangereux
Applications
Brasage fort - assainissement contre les moisissures - ponçage - ponçage - découpe - protection du soudeur - sciage
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | p2 r |
| Matière | polypropylène (charbon actif) |
| Raccordement | secure click™ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,40 € HT
/ 40 paquets
792,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours