Filtre pour masque réutilisable 3M D3135, Type : Filtre | Classe : P3
FILTRE SECUCLICK P3R SACHET DE 2 POUR HF-802
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :D3135
Rubix :2771-6211838
Fabricant :7100197284
EAN :0051131277991
Documents
Détails articles : FILTRE SECUCLICK P3R SACHET DE 2 POUR HF-802
Ce filtre à particules 3M™ Secure Click™ P3 R D3135 offre une protection avancée contre les particules fines, les brouillards et les aérosols, avec ou sans huile. Conçu pour les environnements industriels, il est compatible avec les demi-masques réutilisables 3M™ Secure Click™ HF-800 et dispose d’une connexion intuitive pour une fixation rapide et sécurisée.
Caractéristiques:
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce filtre à particules combine légèreté et performance. Son système de connexion Secure Click™ permet une fixation rapide et étanche, réduisant le temps d'installation. Les filtres à double flux intégrés assurent une respiration aisée tout en maintenant un haut niveau de protection. Conçu pour être utilisé avec des masques réutilisables, il convient parfaitement aux secteurs où la précision et la sécurité sont essentielles.
Spécifications:
• Classe de filtre : P3 R
• Type d'aérosol : avec huile et sans huile
• Type de connexion : Secure Click™
• Dimensions : hauteur 25 mm ; largeur : 105 mm ; longueur 120 mm
• Poids net : 14 g
• Quantité par boîte : 40
• Compatible avec les masques : demi-masques réutilisables 3M™ Secure Click™ HF-800
• Compatible avec écran de soudage : oui
• Protection : particules fines, brouillards
Normes:
Ce filtre à particules est certifié CE, garantissant sa conformité aux exigences de la norme européenne EN 143:2000 + A1:2006. Il offre une protection de classe P3 R, assurant une filtration efficace contre les particules dangereuses dans les environnements industriels.
Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Caractéristiques:
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce filtre à particules combine légèreté et performance. Son système de connexion Secure Click™ permet une fixation rapide et étanche, réduisant le temps d'installation. Les filtres à double flux intégrés assurent une respiration aisée tout en maintenant un haut niveau de protection. Conçu pour être utilisé avec des masques réutilisables, il convient parfaitement aux secteurs où la précision et la sécurité sont essentielles.
Spécifications:
• Classe de filtre : P3 R
• Type d'aérosol : avec huile et sans huile
• Type de connexion : Secure Click™
• Dimensions : hauteur 25 mm ; largeur : 105 mm ; longueur 120 mm
• Poids net : 14 g
• Quantité par boîte : 40
• Compatible avec les masques : demi-masques réutilisables 3M™ Secure Click™ HF-800
• Compatible avec écran de soudage : oui
• Protection : particules fines, brouillards
Normes:
Ce filtre à particules est certifié CE, garantissant sa conformité aux exigences de la norme européenne EN 143:2000 + A1:2006. Il offre une protection de classe P3 R, assurant une filtration efficace contre les particules dangereuses dans les environnements industriels.
Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Points forts
• Protection maximale : filtre les particules fines et les brouillards.
• Facilité d'utilisation : système Secure Click™ pour une installation rapide et intuitive.
• Confort respiratoire : double flux pour une réduction de la résistance respiratoire.
• Compatibilité étendue : utilisable avec les demi-masques réutilisables Secure Click™ HF-800.
• Durabilité : matériaux robustes pour une longue durée de vie.
• Pratique : conditionné en boîte de 40 pour une gestion efficace des stocks.
• Facilité d'utilisation : système Secure Click™ pour une installation rapide et intuitive.
• Confort respiratoire : double flux pour une réduction de la résistance respiratoire.
• Compatibilité étendue : utilisable avec les demi-masques réutilisables Secure Click™ HF-800.
• Durabilité : matériaux robustes pour une longue durée de vie.
• Pratique : conditionné en boîte de 40 pour une gestion efficace des stocks.
Applications
• Brasage
• Meulage et ponçage
• Coupe et sciage
• Soudage
• Élimination des moisissures
• Meulage et ponçage
• Coupe et sciage
• Soudage
• Élimination des moisissures
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | p3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,35 € HT
/ sachet
23,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h