Métal d'apport fil MIG/MAG Saf-Fro C08K016S1E22, Type: Fils massifs MIG-MAG
FILCORD C
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :C08K016S1E22
Rubix :0160-8197611
EAN :8033742807967
Détails articles : FILCORD 0,8X16XB300 BOBINE DE 16KG
Adaptée au soudage sous CO2 et aux gaz de protection Ar mixtes. FILCORD C est un fil de soudage utilisé pour les applications générales en mono ou multipasse.
Particulièrement adapté aux applications de tôlerie dans lesquelles des cordons de soudure réguliers sont requis. Les propriétés de résistance à l'impact du joint de soudure sont conservées jusqu'à -40°C.
Conforme aux classifications :
EN ISO 14341-A : G 42 3 C 3Si1
EN ISO 14341-A : G 42 4 M 3Si1
AWS A5.18 : ER 70S-6
FILCORD 0.8X0016XB300
Applications
Utilisation pour le soudage des aciers non alliés
Informations techniques
Attributs
| Type | fils massifs mig-mag |
|---|---|
| Norme | EN ISO 14341-A / AWS A5.18 : ER 70S-6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,12 € HT
/ 16 kilos
106,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

