Manfisa
Filtres
Catégories
métal d'apport fil tig (8)
métal d'apport fil mig/mag (3)
1Marque
manfisa
(11)
5 produit(s) avec 11 référence(s) :
Métal d'apport fil MIG/MAG Manfisa 5183NPBOBS300120HD, Type: Solid Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 7 kg
- manfisa :5183NPBOBS300120HD
- rubix :Y338-3024492
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1,2 mm
- Conditionnement:7 kg
- Matière:aluminium magnesium
162,89 € HT
/ 7 kilos
Métal d'apport fil MIG/MAG Manfisa 5356NPBOBS300120HD, Type: Solid Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 7 kg
- manfisa :5356NPBOBS300120HD
- rubix :Y338-3024491
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1,2 mm
- Conditionnement:7 kg
- Matière:aluminium magnesium
157,01 € HT
/ 7 kilos
Métal d'apport fil TIG Manfisa 5356NPVATIG00160HD, Diamètre: 1.6 mm
- manfisa :5356NPVATIG00160HD
- rubix :Y338-3024490
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1,6 mm
- Norme:EN ISO 18273;AWS/SFA-5.10/5.10M;UNS;ISO TR 17671-4 / EN 1011-4;ASME IX;VD TUV;DB;CE;;BUREAU VERITAS;LLOYD´S;DNV;DIN 1732-3
- Matière:aluminium
113,25 € HT
/ 5 kilos
Métal d'apport fil TIG Manfisa 5183NPVATIG00240HD, Diamètre: 2.4 mm
- manfisa :5183NPVATIG00240HD
- rubix :Y338-3026587
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:2,4 mm
- Norme:EN ISO 18273;AWS/SFA-5.10/5.10M;UNS;ISO TR 17671-4 / EN 1011-4;ASME IX;VD TUV;DB;CE;;BUREAU VERITAS;LLOYD´S;DNV;DIN 1732-3
- Matière:aluminium
101,20 € HT
/ 5 kilos
Métal d'apport fil MIG/MAG Manfisa 5356NPBOBS300100HD, Type: Solid Wire | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 7 kg
- manfisa :5356NPBOBS300100HD
- rubix :Y338-3026585
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1 mm
- Conditionnement:7 kg
- Matière:aluminium magnesium
166,81 € HT
/ 7 kilos