Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 60399, Type: Metal Cored Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 16 kg
Fil de soudure Fourré Acier FOXcore 70 MC
Voir les informations techniquesRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :60399
Rubix :2399-3024729
Fabricant :60399

Détails articles : FIL FOUR_FOXCORE 70 MC (Q 70 MC) 1,2 /BS300
Fil fourré à poudre métallique d'assemblage sur des aciers avec une limite élastique jusqu’à 460 MPa. Régime de transfert régulier par pulvérisation axiale avec un taux de projections minime à partir de 200 A (1,2 mm) ; bonne pénétration ; haute résistance à la porosité ; bonne capacité de mouillage. Idéal pour le soudage en positions horizontale et en angle à plat. Un gain de productivité de 20 % peut être atteint par comparaison avec les fils pleins. Ce fil fourré a été conçu pour minimiser les oxydes résiduels et pour permettre le soudage multipasses sans avoir à procéder à une opération de nettoyage entre passes. Classification AWS/EN : E70C-6M H4 / T 46 4 M M20 1 H5.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | metal cored wire |
| Norme | EN ISO 17632-A;EN ISO 17632-B;AWS A5.18 / SFA-5.18;TUV 12542;DB 42.014.65;DNV;LR;BV;ABS;CWB;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,64 € HT
/ 16 kilos
274,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
