Colles et adhésifs liquides Loctite 480 BO 500G EGFD, Couleur: Noir

Adhésif instantané 480

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :480 BO 500G EGFD
Rubix :0166-8000389
Fabricant :231018
EAN :5010266213460
COLLE PRISM 480 FL500GR LOCTITE UC4
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : COLLE PRISM 480 FL500GR LOCTITE UC4


LOCTITE® 480 est un adhésif instantané élastomère renforcé noir de faible viscosité, conçu pour des applications exigeant une résistance élevée aux chocs. Sa formulation spécifique permet une excellente adhérence sur les métaux, les plastiques et les élastomères, tout en offrant une forte résistance au pelage et au cisaillement. Avec un temps de prise d'environ 90 secondes, il assure une fixation rapide et efficace des pièces à assembler. Sa faible viscosité facilite son application et garantit une bonne imprégnation des surfaces. Idéal pour les assemblages de précision, cet adhésif est compatible avec une application manuelle ou via un système d'application automatisé.

Spécifications :
- Couleur : Noir
- Viscosité : 200 mPa.s (cP)
- Prise en jeu : 0.18 mm
- Temps d'ajustement sur acier : 90 sec
- Résistance au cisaillement sur acier doux (sablé) : 26.0 N/mm² (3800.0 psi)
- Température de service : -40 à 100 °C (-40 à 212 °F)
- Méthode d'application : Manuel ou système d'application

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Excellente résistance aux chocs, garantissant une durabilité élevée des assemblages ;
- Adhésion efficace sur une large variété de matériaux, y compris les métaux, plastiques et élastomères ;
- Temps de prise rapide permettant un gain de productivité ;
- Faible viscosité facilitant l'application sur des assemblages précis ;
- Résistance élevée au pelage et au cisaillement pour une solidité renforcée ;
- Compatible avec une application manuelle ou via un système automatisé.

Applications

LOCTITE® 480 est recommandé pour l'assemblage par collage de connexions nécessitant une haute résistance aux impacts et aux contraintes mécaniques. Il est particulièrement adapté aux applications dans les secteurs industriels utilisant des éléments soumis à des vibrations, des chocs ou des variations thermiques. Utilisé dans l'industrie automobile, aéronautique et manufacturière, il permet la fixation fiable de composants métalliques, plastiques et élastomères tout en assurant une grande durabilité des assemblages. Cet adhésif est également prisé dans la maintenance industrielle et la réparation de pièces soumises à des efforts mécaniques importants.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Température mini-40 °C
2 391,88 € HT
/ 4 unités
2 870,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours