Colles et adhésifs liquides Bostik 30503012, Contenance: 1000 ml | Couleur: Incolore
Colle contact liquide transparente BOSTIK 1220
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30503012
Rubix :2329-8005462
EAN :3131360522530

Documents
Détails articles : COLLE NITRILE 1220 BO 1L
Colle nitrile liquide.
Points forts
Spécial liner PVC. Transparente. Prise immédiate puissante. Formule sans toluène.
Applications
Matières plastiques, PVC, PVC plastifié, polyester, méthacrylate, ABS. Réparation de liner PVC.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 1000 ml |
| Température mini | 10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,58 € HT
/ unité
43,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
