Colles et adhésifs liquides Spartex 895104, Contenance: 650 ml | Couleur: Incolore

Ad-1 - adhésif universel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :829215
Spartex :895104
Rubix :Z600-6210000
EAN :3660338474828
AEROSOL COLLE MULTI-USAGES

Résumé technique

Couleurincolore
Contenance650 ml

Documents

Détails articles : AEROSOL COLLE MULTI-USAGES


Colle à séchage rapide convenant au papier, au carton, au tissu, au feutre, au bois et au verre. Les surfaces collées doivent être propres et exemptes de graisse. Laisser la colle durcir pendant 5 à 10 secondes avant de réunir les deux surfaces. Collage de papiers, cartons, tissus, feutres, bois, verre, etc. Adhésif simple ou double face selon l'utilisation. Sans odeur, sans solvant chloré. Ne tache pas.

Points forts

Sans odeur, sans solvant chloré, adhérence permanente. Vanne autonettoyante

Applications

Papier, carton, bois, textile, liège, cuir, verre et divers types de plastique

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Contenance650 ml
12,45 € HT
/ unité
14,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h