Colles et adhésifs liquides Loctite 566, Contenance: 50 ml | Couleur: Marron
Oléoetanche 566
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :566
Rubix :0166-8000120
Fabricant :135490
EAN :5010266566306



Documents
Détails articles : OLEOETANCHE 566 FL 50ML LOCTITE UC12
Oléoetanche 567
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | 8 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 179,96 € HT
/ 12 unités
1 415,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours