Équilibreur Levac 6301A, Charge maxi d'utilisation CMU: 4 kg | Type: Equilibreur | Poids: 4.94 kg
Équilibreur à câble Série 6300 - 6301 - 6302
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Levac :6301A
Rubix :0187-7185318
Fabricant :6301A
EAN :3660721078589

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 4,94 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR DE CHARGE 4-7KG COURSE 2 SANS CLIQUET
Équilibreur avec course de 2 m, équipé d’un câble inox et d’un carter monobloc étanche en aluminium. La capacité est réglable par vis sans fin, avec un limiteur de course ajustable.
Points forts
Réduction de la fatigue de l’opérateur.
Amélioration de la précision et du confort de travail.
Réglages rapides et faciles (capacité + course).
Conception robuste et durable (inox + aluminium)
Applications
Idéal pour les chaînes de montage et postes de travail individuels nécessitant l’équilibrage du poids des outils et accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 4,94 kg |
| Type | equilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,26 € HT
/ unité
615,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours