Équilibreur Fein 90801025003, Charge maxi d'utilisation CMU: 5 kg | Type: Enrouleur-équilibreur | Poids: 12 kg
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 5 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :90801025003
Rubix :0140-5240281
EAN :4014586835136




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,9 m |
| Poids | 12 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR 2.5 5KG
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 5 kg. Suspension fiable de l'appareil et du cordon d'alimentation en état "d'apesanteur".
Capacité de charge réglable: 2,5 - 5 kg|Réglage en usine: 3,5 kg|Traction de câble max.: 2 m|Modèle: Câble|Poids: 3,2 kg
Points forts
Force de traction constante.|Câble en acier résistant.|Câble spiralé disponible en accessoire.
Applications
Force de traction constante. Câble en acier résistant. Câble spiralé disponible en accessoire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,9 m |
| Poids | 12 kg |
| Type | enrouleur-équilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,90 € HT
/ unité
472,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours