Équilibreur Fein 90801029002, Charge maxi d'utilisation CMU: 14 kg
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 14 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 14 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :90801029002
Rubix :0140-5301357
EAN :4014586835174




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 14 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 3,2 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR JUSQU'A 14 KG 90801029002
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 14 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 14 kg. Suspension fiable de l'appareil et du cordon d'alimentation en état "d'apesanteur".
Capacité de charge réglable: 10 - 14 kg|Réglage en usine: 12 kg|Traction de câble max.: 2 m|Modèle: Câble|Poids: 3,2 kg
Points forts
Force de traction constante.|Câble en acier résistant.|Câble spiralé disponible en accessoire.
Applications
Force de traction constante. Câble en acier résistant. Câble spiralé disponible en accessoire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 14 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 3,2 kg |
| Type | enrouleur-équilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,09 € HT
/ unité
571,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours