Équilibreur Prevost BAL 0715E, Charge maxi d'utilisation CMU: 1.5 kg | Type: Equilibreur à câble | Poids: 1.13 kg
Équilibreur d'outil pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :BAL 0715E
Rubix :0334-2061202
Fabricant :BAL 0715E
EAN :3660058028936




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1,5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,4 m |
| Poids | 1,13 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR A CABLE SERIE E CAPACITE 0,4-2,5KG 0,75-1,5KG
Équilibreur à alimentation directe : L'outil est directement alimenté par le tuyau de l'équilibreur (Ø6x8mm). Equilibrage de la charge par réglage de la tension du ressort (molette crantée). Maintient de l'outil par le raccord (G1/4'' BSPP). Matière du corps : Aluminium. Matière du câble : Acier inoxydable. Tepérature admissibles +5 à +60°C. Pression maxi d'utilisation : 8 bar à 20°C.
Points forts
Maintien et alimentation avec un seul outil
Applications
Applications automobile et industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1,5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,4 m |
| Poids | 1,13 kg |
| Type | equilibreur à câble |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,79 € HT
/ unité
392,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours