Équilibreur Fein 90801037009, Charge maxi d'utilisation CMU: 2.5 kg | Type: Enrouleur-équilibreur | Poids: 0.35 kg
Equilibreur jusqu'à une capacité de charge de 2,5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 2,5 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :90801037009
Rubix :0140-5301360
EAN :4014586835228




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2,5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 0,9 m |
| Poids | 0,35 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR JUSQU'A 2,5 KG 90801037009
Equilibreur jusqu'à une capacité de charge de 2,5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 2,5 kg. Suspension fiable de l'appareil et du cordon d'alimentation en état "d'apesanteur".
Capacité de charge réglable: 1,5 - 2,5 kg|Réglage en usine: 2 kg|Traction de câble max.: 0,9 m|Modèle: Câble|Poids: 0,35 kg
Applications
Force de traction constante. Câble en acier résistant. Câble spiralé disponible en accessoire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2,5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 0,9 m |
| Poids | 0,35 kg |
| Type | enrouleur-équilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,99 € HT
/ unité
202,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours