Équilibreur Fein 90801028008, Charge maxi d'utilisation CMU: 11 kg | Type: Enrouleur-équilibreur | Poids: 3.2 kg
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 11,5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 11 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :90801028008
Rubix :0140-5301356
EAN :4014586835167




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 11 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 3,2 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR JUSQU'A 11 KG 90801028008
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 11,5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 11 kg. Suspension fiable de l'appareil et du cordon d'alimentation en état "d'apesanteur".
Capacité de charge réglable: 7,5 - 11 kg|Réglage en usine: 9 kg|Traction de câble max.: 2 m|Modèle: Câble|Poids: 3,2 kg
Points forts
Force de traction constante.|Câble en acier résistant.|Câble spiralé disponible en accessoire.
Applications
Force de traction constante. Câble en acier résistant. Câble spiralé disponible en accessoire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 11 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 3,2 kg |
| Type | enrouleur-équilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,96 € HT
/ unité
547,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours