Équilibreur PMS Industrie ENR/05, Type: Equilibreur de charges enr/05 cap. 4-6kg course cable 2500 | Poids: 3 kg

Equilibreur de charges pour outils manuels

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PMS Industrie :ENR/05
Rubix :7679-7085011
EAN :3660358742167
EQUILIBREUR DE CHARGES ENR/05 CAP. 4-6KG COURSE CABLE 2500

Résumé technique

Poids3 kg
Typeequilibreur de charges enr/05 cap. 4-6kg course cable 2500

Documents

Détails articles : EQUILIBREUR DE CHARGES ENR/05 CAP. 4-6KG COURSE CABLE 2500


Fabriqué avec des matières de haute technologie, boitier en aluminium moulé, câble de soutien en acier. Réglage continu du chargement de la valeur minimum à maximum. Course du câble facilement enregistrable. Deux points de suspension. Les équilibreurs pour les charges de 2 à 14 kg sont équipés d'un système de sécurité antichute. Conforme aux normes DIN 15112 et ISO EN 12100-1.

Applications

Destiné au soutien des outils manuels, visseuses et tout outil utilisé en suspension. Aide aux travaux répétitifs: montages, productuin en série, emballages...

Informations techniques


Attributs
Poids3 kg
Typeequilibreur de charges enr/05 cap. 4-6kg course cable 2500
276,92 HT
/ unité
332,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours