Équilibreur Prevost BAL 2030A, Charge maxi d'utilisation CMU: 2 kg | Type: Equilibreur à câble | Poids: 0.74 kg
Equilibreur à câble
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :BAL 2030A
Rubix :0334-2061210
Fabricant :BAL 2030A
EAN :3660058029032




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,6 m |
| Poids | 0,74 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR A CABLE SERIE A CAPACITE 0,4KG-3KG 2-3KG
Equilibreur à câble - série BAL. Matière : Aluminium, Câble en acier inox.
Points forts
Effort physique diminué. Economique. Longévité. Solution simple.
Applications
Applications automobile et industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,6 m |
| Poids | 0,74 kg |
| Type | equilibreur à câble |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,82 € HT
/ unité
165,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h