Équilibreur Prevost BAL 2040 B, Charge maxi d'utilisation CMU: 4 kg | Type: Equilibreur à câble | Poids: 1.9 kg
Equilibreur à câble
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :BAL 2040 B
Rubix :0334-2061211
Fabricant :BAL 2040 B
EAN :3660058029049




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 1,9 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR A CABLE SERIE B CAPACITE 2KG-8KG 2-4KG
Equilibreur à câble - série BAL. Matière : Aluminium, Câble en acier inox.
Points forts
Effort physique diminué. Economique. Longévité. Solution simple.
Applications
Applications automobile et industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 1,9 kg |
| Type | equilibreur à câble |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,44 € HT
/ unité
348,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h