Équilibreur Prevost BAL 1225E, Charge maxi d'utilisation CMU: 2.5 kg | Type: Equilibreur à câble | Poids: 1.26 kg
Equilibreur à câble
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :BAL 1225E
Rubix :0334-2061207
Fabricant :BAL 1225E
EAN :3660058028981




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2,5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,4 m |
| Poids | 1,26 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR A CABLE SERIE E CAPACITE 0,4KG-2,5KG 1,2-2,5KG
Equilibreur à câble - série BAL. Matière : Aluminium, Câble en acier inox.
Points forts
Effort physique diminué. Economique. Longévité. Solution simple.
Applications
Applications automobile et industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2,5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,4 m |
| Poids | 1,26 kg |
| Type | equilibreur à câble |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,58 € HT
/ unité
463,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours