Équilibreur Fein 90801012008, Charge maxi d'utilisation CMU: 1.5 kg
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 1,5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 1,5 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :90801012008
Rubix :0140-5301354
EAN :4014586835075




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1,5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 0,9 m |
| Poids | 0,35 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR JUSQU'A 1,5 KG 90801012008
Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 1,5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 1,5 kg. Suspension fiable de l'appareil et du cordon d'alimentation en état "d'apesanteur".
Capacité de charge réglable: 0,5 - 1,5 kg|Réglage en usine: 1 kg|Traction de câble max.: 0,9 m|Modèle: Câble en nylon robuste|Poids: 0,35 kg
Points forts
Construction de taille réduite.|Force de traction constante.|Réglage aisé.|Câble en nylon robuste.|Câble spiralé disponible en accessoire.
Applications
Construction de taille réduite. Force de traction constante. Réglage aisé. Câble en nylon robuste. Câble spiralé disponible en accessoire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1,5 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 0,9 m |
| Poids | 0,35 kg |
| Type | enrouleur-équilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,67 € HT
/ unité
172,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours