Équilibreur Fein 90801058000, Charge maxi d'utilisation CMU: 60 kg | Type: Enrouleur-équilibreur | Poids: 12.4 kg
Equilibreur jusqu'à une capacité de charge de 60 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 60 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :90801058000
Rubix :0140-5301365
EAN :4014586880723




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 60 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,9 m |
| Poids | 12,4 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR JUSQU'A 60 KG 90801058000
Equilibreur jusqu'à une capacité de charge de 60 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 60 kg. Suspension fiable de l'appareil et du cordon d'alimentation en état "d'apesanteur".
Capacité de charge réglable: 45 - 60 kg|Réglage en usine: 50 kg|Traction de câble max.: 1,9 m|Modèle: Câble|Poids: 12,4 kg
Points forts
Force de traction constante.|Câble en acier résistant.|Câble spiralé disponible en accessoire.
Applications
Force de traction constante. Câble en acier résistant. Câble spiralé disponible en accessoire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 60 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,9 m |
| Poids | 12,4 kg |
| Type | enrouleur-équilibreur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 115,05 € HT
/ unité
2 538,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours