Embout à rotule INA GK35-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GK35-DO
Rubix :0269-1003913
Fabricant :0066357920000
EAN :4012802527292
EMBOUT A ROTULE GK 35 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre tête82 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GK 35 DO INA


Embout de tige hydraulique conforme à ISO24652 et DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme S avec extrémité de soudage circulaire, entretien requis, liaison glissante acier/acier, ouvert
Embout à rotule hydraulique, avec face de soudure circulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type S, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre tête82 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegk..-do
Diamètre extérieur55 mm
132,90 HT
/ unité
159,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h