Embout à rotule SKF SALKB 14 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKB 14 F
Rubix :0301-1357721
Fabricant :22409
EAN :7316577022455
ROTULE ET COUSSINET SALKB 14 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête37 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SALKB 14 F SKF


Rotule à palier lisse Aucune
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête37 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesalkb
Filet intérieurm 14
Charge dynamique de base17 N
Longueur80 mm
Diamètre extérieur37 mm
153,76 € HT
/ unité
184,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours