Embout à rotule INA GIKL8-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKL8-PW-A
Rubix :0269-1003823
Fabricant :0066349660000
EAN :4012802525984
EMBOUT A ROTULE GIKL 8 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL 8 PW-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikl..-pw
Diamètre extérieur19 mm
56,26 € HT
/ unité
67,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h