Références
INA :GIKSL12-PS
Rubix :0269-1487619
Fabricant :0599077110000
EAN :4012802545746


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 33 mm |
| Matière | anneau intérieur : x105crmo17 ; anneau extérieur et logement : x8crnis18-9 ; couche de glissement : film ptfe |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKSL12-PS INA
Embout à rotule NIRO, avec filetage interne, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, forme F, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 33 mm |
| Matière | anneau intérieur : x105crmo17 ; anneau extérieur et logement : x8crnis18-9 ; couche de glissement : film ptfe |
| Jeu Radial | cn |
| Série | giksl..-ps |
| Filet intérieur | m12 |
| Type | embout de tige résistant à la corrosion (sans entretien), palier lisse sphérique avec couche de glissement en ptfe ; filetage intérieur à gauche (din iso 12240-4, série de dimensions k, type f) |
| Poids | 0,11 kg |
| Charge dynamique de base | 24000 N |
| Angle | 13 ° |
| Epaisseur | 12 mm |
| Connexion | left-hand internal thread (open design, maintenance-free) |
| Norme | DIN ISO 12240-4 |
| Longueur | 66,5 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,51 € HT
/ unité
155,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours