Embout à rotule DURBAL® RO3058
Rotule de commande type BRFI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO3058
Rubix :2358-1287661



Documents
Détails articles : ROTULE DURBAL TOUT INOX BRFI12G FIL.A GAUCHE 2 RGS BILLES
Embout à rotule femelle tout inox à 2 rangée de billes de gamme Durbal Premium Line, à faible entretien par graissage longue durée avec homologation alimentaire.
Points forts
Gamme Durbal Premium Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Des rondelles de recouvrement disposées des deux côtés empêchent la pénétration de grosses particules de saleté à l'intérieur du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matière | inox |
| Série | brfi |
| Filet intérieur | m12 |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,56 € HT
/ unité
546,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
