Références
INA :GAL30-UK
Rubix :0269-1003517
Fabricant :0066426670000
EAN :4012802528299


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 73 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 30 UK INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte
Points forts
Supporte des charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte les charges alternées.
Applications
Adapté pour les mouvements lents avec angles d’oscillation faibles à moyens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 73 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gal..-uk |
| Longueur | 146,5 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,93 € HT
/ unité
285,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours