Références
SKF :SIQG 100 ES
Rubix :0301-1357960
Fabricant :23592
EAN :7316577730503


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 215 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIQG 100 ES SKF
Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La bague intérieure déborde des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement ; pour les tailles 16 et supérieures, elle peut aussi être relubrifiée via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 215 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | siqg..es |
| Filet intérieur | m 80x3 |
| Charge dynamique de base | 610 N |
| Longueur | 324,5 mm |
| Diamètre extérieur | 212,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 083,29 € HT
/ unité
2 499,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours