Références
SKF :SIL 25 ES
Rubix :0301-1357711
Fabricant :23472
EAN :7316577003621


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 65 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 25 ES SKF
Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SIA).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 65 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sil |
| Filet intérieur | m 24x2 |
| Charge dynamique de base | 48 N |
| Longueur | 128 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,80 € HT
/ unité
171,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours