Embout à rotule SKF SCF 20 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SCF 20 ES
Rubix :0301-1357649
Fabricant :22722
EAN :7316577291592
ROTULE ET COUSSINET SCF 20 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête51,5 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SCF 20 ES SKF


Rotule à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le logement avec la tige soudée à section rectangulaire permet de supporter des charges statiques élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête51,5 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériescf
Longueur64,5 mm
Diamètre extérieur51,1 mm
82,61 HT
/ unité
99,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours