Embout à rotule SKF SAL 20 C

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 20 C
Rubix :0301-1357692
Fabricant :22274
EAN :7316577003454
ROTULE ET COUSSINET SAL 20 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAL 20 C SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 20x1,5
Charge dynamique de base31,5 N
Longueur107 mm
Diamètre extérieur54 mm
104,76 € HT
/ unité
125,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours