Embout à rotule SKF SILKAC 18 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SILKAC 18 M
Rubix :0301-1356398
Fabricant :23550
EAN :7316577291516
ROTULE ET COUSSINET SILKAC 18 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SILKAC 18 M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Convient en cas de risque de manque de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesilkac
Filet intérieurm 18x1,5
Charge dynamique de base26 N
Longueur95 mm
Diamètre extérieur47 mm
142,60 € HT
/ unité
171,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours