Embout à rotule DURBAL® RO5056
Rotule de commande type BEM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO5056
Rubix :2358-1287694



Documents
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BEM 22G MALE FIL.A GAUCHE
Embout à rotule mâle, sans entretien. Chape en acier cémenté (ébauche forgéE), trempé et revenu, zinguée par galvanisation sans Chrome IV. Noix de rotule en acier à roulement trempé rectifié et chromé dur. Coussinet en nylon / PTFE armé de fibre de verre.
Points forts
Gamme Durbal Classic Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Application en premier lieu avec des charges alternées ou par à-coups et de préférence avec de grands mouvements de basculement.Les rotules de commande à partir de la taille 6-30 peuvent être lubrifiées par un graisseur à trémie. Autres graisseurs spéciaux sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Série | bem |
| Filet intérieur | m22x1,50 |
| Diamètre extérieur | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,01 € HT
/ unité
226,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
