Embout à rotule SKF SAL 20 ES

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 20 ES
Rubix :0301-1357689
Fabricant :22275
EAN :7316577003461
ROTULE ET COUSSINET SAL 20 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAL 20 ES SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 20x1,5
Charge dynamique de base30 N
Longueur107 mm
Diamètre extérieur54 mm
102,24 € HT
/ unité
122,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours