Références
INA :GIKL6-PW-A
Rubix :0269-1302445
Fabricant :0066349310000
EAN :4012802525915


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 20 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL6-PW-A INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 20 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gikl..-pw |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,47 € HT
/ unité
43,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h