Embout à rotule INA GAL20-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL20-DO-2RS
Rubix :0269-1487990
Fabricant :0066337570000
EAN :4012802524697
EMBOUT A ROTULE GAL20-DO-2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL20-DO-2RS INA


Ball cap with steel-on-steel maintenance outside thread.
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-do-2rs
Longueur104,5 mm
Diamètre extérieur35 mm
95,61 € HT
/ unité
114,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h