Embout à rotule INA GIKL8-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKL8-PB-A
Rubix :0269-1003822
Fabricant :0066349580000
EAN :4012802525960
EMBOUT A ROTULE GIKL 8 PB-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL 8 PB-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikl..-pb
Diamètre extérieur19 mm
43,88 HT
/ unité
52,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h