Références
DURBAL® :BEM 16-20-501
Rubix :2358-1097109



Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BEM 16 MALE FIL.A DROITE
DURBAL joint head with right thread.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 42 mm |
| Série | k |
| Norme | DIN ISO 12240-4 |
| Longueur | 87 mm |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,75 € HT
/ unité
112,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h