Embout à rotule SKF SI 12 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 12 C
Rubix :0301-1093860
Fabricant :23268
EAN :7316577002860
EMBOUT A ROTULE SI 12 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête35 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 12 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête35 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 12
Charge dynamique de base11,4 N
Longueur69 mm
Diamètre extérieur35 mm
84,46 HT
/ unité
101,35 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h