Références
INA :GAL30-DO
Rubix :0269-1003516
Fabricant :0066307580000
EAN :4012802523096


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 73 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 30 DO INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 73 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gal..-do |
| Longueur | 146,5 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,18 € HT
/ unité
219,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours