Embout à rotule INA GIL25-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL25-UK
Rubix :0269-1003860
Fabricant :0066352370000
EAN :4012802526479
EMBOUT A ROTULE GIL 25 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 25 UK INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à gauche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-uk
Diamètre extérieur42 mm
145,87 HT
/ unité
175,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h