Embout à rotule INA GIKR10-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR10-PB-A
Rubix :0269-1003824
Fabricant :0066349740000
EAN :4012802526035
EMBOUT A ROTULE GIKR 10 PB-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête28 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 10 PB-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête28 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pb
Diamètre extérieur22 mm
56,92 € HT
/ unité
68,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h