Embout à rotule INA GAKR30-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR30-PB
Rubix :0269-1003496
Fabricant :0066335950000
EAN :4012802524499
EMBOUT A ROTULE GAKR 30 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 30 PB INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pb
Longueur145 mm
Diamètre extérieur55 mm
259,46 € HT
/ unité
311,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h