Embout à rotule SKF SAL 17 ES

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 17 ES
Rubix :0301-1357641
Fabricant :22272
EAN :7316577105035
ROTULE ET COUSSINET SAL 17 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAL 17 ES SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 16
Charge dynamique de base21,2 N
Longueur94 mm
Diamètre extérieur47 mm
75,98 € HT
/ unité
91,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours