Embout à rotule SKF SILKB 8 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SILKB 8 F
Rubix :0301-1108966
Fabricant :23572
EAN :7316577001894
EMBOUT A ROTULE SILKB 8 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SILKB 8 F SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesilkb
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base7,1 N
Longueur50 mm
Diamètre extérieur25 mm
52,92 € HT
/ unité
63,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h