Embout à rotule SKF SIQG 32 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIQG 32 ES
Rubix :0301-1357780
Fabricant :23600
EAN :7316577295149
ROTULE ET COUSSINET SIQG 32 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre tête72,5 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIQG 32 ES SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La bague intérieure déborde des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement ; pour les tailles 16 et supérieures, elle peut aussi être relubrifiée via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre tête72,5 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesiqg..es
Filet intérieurm 27x2
Charge dynamique de base65,5 N
Longueur119 mm
Diamètre extérieur76 mm
220,13 € HT
/ unité
264,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h