Embout à rotule SKF SAKAC 6 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAKAC 6 M
Rubix :0301-1065793
Fabricant :22239
EAN :7316577030078
EMBOUT A ROTULE SAKAC 6 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKAC 6 M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Adapté aux cas où un manque de lubrifiant peut se produire
- Simple et prêt à monter
- Facile à regraisser (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesakac
Filet intérieurm 6
Charge dynamique de base4,3 N
Longueur48 mm
Diamètre extérieur21 mm
39,21 HT
/ unité
47,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h