Embout à rotule SKF SAKAC 5 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAKAC 5 M
Rubix :0301-1065792
Fabricant :22238
EAN :7316577041463
EMBOUT A ROTULE SAKAC 5 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête19 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKAC 5 M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Adapté aux cas où un manque de lubrifiant peut se produire
- Simple et prêt à monter
- Facile à regraisser (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête19 mm
Matièreacier
Jeu Radialc2
Sériesakac
Filet intérieurm 5
Charge dynamique de base3,25 N
Longueur44 mm
Diamètre extérieur19 mm
66,44 € HT
/ unité
79,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours