Embout à rotule SKF SI 17 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 17 C
Rubix :0301-1093109
Fabricant :23279
EAN :7316577002907
EMBOUT A ROTULE SI 17 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 17 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 16
Charge dynamique de base22,4 N
Longueur92 mm
Diamètre extérieur47 mm
92,54 HT
/ unité
111,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours